Johnson Controls P70CA-64C Pressure Control

Johnson Controls P70CA-64C Pressure Control

Johnson Controls Open High Pressure Control. Model: P70CA-64C.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC102
  • Fabricante: Johnson Controls
  • Modelo: P70CA-64C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Johnson Controls P70CA-64C Pressure Control

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente