Johnson Controls P80ABA-4 Control de presión

Johnson Controls P80ABA-4 Control de presión

Nuevo control de presión Johnson Control. Modelo: P80ABA-4. Fuente de alimentación: 24 VCA. Rango: 25/275 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP67
  • Fabricante: Johnson Controls
  • Modelo: P80ABA-4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 3
  • Ancho (pulgadas): 1
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 8
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: -1
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Johnson Controls P80ABA-4 Control de presión

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente