Jordan Equipment Sales Receptor de amoníaco vertical - 400 galones

Jordan Equipment Sales Receptor de amoníaco vertical - 400 galones

1996 Jordan Equipment Sales Receptor de amoníaco vertical. Modelo: VI36-108. Capacidad aproximada: 400 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 36 pulg. de diámetro. x 7 pies 4 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi. a 200 °F. MDMT: -20 °F a 250 psi. Tanque de purga HA Phillips 1996, modelo: WPD96003, capacidad aproximada: 2,5 galones, MAWP: 300 psi. a 250 °F, MDMT: 300 psi. a -50°F. Válvula de alivio de presión de Hansen Technologies, capacidad de aire: 768 scfm, presión de ajuste: 250 psig. Entradas/salidas: (4) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 12 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI189
  • Fabricante: Jordan Equipment Sales
  • Modelo: VI36-108
  • Número de serie: 96-1499
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 88
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 400
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1419
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi at 200 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (4) 2 in. dia. ports, (1) 5 in. dia. port, (1) 6 in. dia. port
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R717 | NH3)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 155
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
Jordan Equipment Sales Receptor de amoníaco vertical - 400 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente