Jordan Vessel Company Receptor de amoníaco horizontal (60 pulg. X 280 pulg. 3817 galones)

Jordan Vessel Company Receptor de amoníaco horizontal (60 pulg. X 280 pulg. 3817 galones)

Jordan Vessel Company Receptor de amoníaco horizontal (60 pulgadas x 280 pulgadas. 3817 galones) Número de la junta nacional del tanque: 506. Capacidad estimada del tanque (galones): 3817. MAWP del tanque (PSI @ Temp): 250 PSI @ 200 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp ): -20 °F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 1994. Dimensiones de envío (pulgadas): 280 x 78 x 85. Peso estimado (LBS) 5550.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENR04
  • Fabricante: Jordan Vessel Company
  • Número de serie: 94-538
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 60
  • Longitud del tanque (pulgadas): 280
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 3,817
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 506
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 280
  • Ancho (pulgadas): 78
  • Altura (pulgadas): 85
  • Peso libras): 5,550
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Jordan Vessel Company Receptor de amoníaco horizontal (60 pulg. X 280 pulg. 3817 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente