Recirculador de amoníaco vertical Jordan Vessel Corporation VCR-72-12 (72 pulgadas x 148 pulgadas, 3455 galones, 2 bombas de 5 HP).

Recirculador de amoníaco vertical Jordan Vessel Corporation VCR-72-12 (72 pulgadas x 148 pulgadas, 3455 galones, 2 bombas de 5 HP).

Recirculador vertical Jordan Vessel Corporation. Modelo: JVRP-72. N.º de serie: 1415-3. Tamaño del recipiente (diámetro x largo/alto): 72" x 12'. Temperatura nominal: -45 F. Inventario normal de amoníaco: 84,82 líquido; 254,47 vapor. Pies cúbicos: 3680,04 lb. MAWP: 250/130 PSIG a 200/200. MDMT: -20/-45 F a 250/130 PSIG. Presión de prueba aplicada: 375 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KIN14
  • Fabricante: Jordan Vessel Corporation
  • Modelo: VCR-72-12
  • Número de serie: 95-1063
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 72
  • Longitud del tanque (pulgadas): 148
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 3,455
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1027
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250/130 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20/-45 F @ 250/130 PSI
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Cornell
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 5
  • Descripción(es) de la bomba: (2) Cornell 2CB-5-4 Ammonia Pumps.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Descripción del micropanel de control: 115 Volts/60 Hz.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 70
  • Ancho (pulgadas): 70
  • Altura (pulgadas): 180
  • Peso libras): 5,500
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Recirculador de amoníaco vertical Jordan Vessel Corporation VCR-72-12 (72 pulgadas x 148 pulgadas, 3455 galones, 2 bombas de 5 HP).

Precio:
$0
Vender artículos similares