Juego de agua caliente de carcasa y tubo estándar americano: 25,7 pies cuadrados

Juego de agua caliente de carcasa y tubo estándar americano: 25,7 pies cuadrados

Juego de agua caliente de carcasa y tubo estándar americano. Número de serie: 85J15474-01. P/N: 5-162-08-018-001. Pase único. Número de tubos: 210. Dimensiones del tubo: 5/16 pulg. de diámetro. x 1 pie 6 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 25,7 pies cuadrados. Volumen del tubo: 1,75 galones. MAWP del lado de la carcasa: 225 psi a 450 °F. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 450 °F. Bomba centrífuga Worthington, Modelo: D824 con moto eléctrica Reliance de 5 hp. Tanque de la compañía de soldadura APV/Hebeler: 12 galones, MAWP: 75 psi a 300 °F. Fisher controla el actuador neumático. Posicionador electroneumático Fisher. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto bridado 150 ANSI, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio NPT (salida de condensado), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto (salida de condensado). Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI274.
  • Fabricante: American-Standard
  • Número de serie: 85J15474-01
Detalles de la caldera
  • Tipo de caldera: Hot Water Boilers
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 4 in. dia. flanged port, (1) 1 in. dia. NPT fitting (steam), (1) 1-1/2 in. dia. FNPT fitting (steam). Outlets: (1) 3 in. dia. 150 ANSI flanged port, (1) 1 in. dia. NPT fitting (condensate out), (1) 2 in. dia. port (condensate out)
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 14/7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 83
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 98
Detalles adicionales del producto
Juego de agua caliente de carcasa y tubo estándar americano: 25,7 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente