- Detalles del producto
Juego de agua caliente
Conjunto de agua caliente. Bomba centrífuga RL Deppman. Modelo: 80-1,5x9,5-9BF. Número de serie: RLD2086D40. Capacidad: 45 gpm. Motor, 3 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 8,80-8,40/4,20 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Tanque de solución: 8 galones. Dimensiones de la pared recta: 11-1/2 pulg. de diámetro. x 17-1/2 pulg. L. Intercambiador de calor de carcasa y tubos de productos Lagrange. Modelo: 0564-2043. S/N: 226466. N.º de cliente 6235225. MAWP: 150 psi a 400°F. MDMT: -20°F a 150 psi. Número de tubos: 17. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 5 pies 2-1/2 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 11 pies cuadrados. Capacidad: 0,90 galones. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME (vapor). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 1 pulg. de diámetro. Racores NPT (vapor). (6) Actuador neumático Worcestor. Modelo: 2040. S/N: 6C0229. MAWP: 120 psi. Par de salida: 265 lb-in. @ 60 psi. Válvula Vogt de Flowserve. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Desviador de válvula Kunkle. Modelo: 910BDCM06AJE. Tamaño: 1/2 pulg. Capacidad: 40 gpm. MAWP: 135 psig. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (vapor), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (agua fría), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (condensado). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (vapor), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (agua fría), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (condensado). Dimensiones totales: 7 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.
- Cantidad en stock: DLEC017.38
- Fabricante: Not Specified
- Tipo de caldera: Other Boilers
- Capacidad nominal (galones): 45
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (2) 2 in. dia. flanged port Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. ACME fittings, (1) 1-1/2 in. dia. ACME fittings (steam).Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. ACME fittings, (1) 1 in. dia. NPT fittings (steam) Inlets/outlets: (2) 1 in. dia. NPT fittings. Kunkle Valve Diverter. Model: 910BDCM06AJE. Size: 1/2 in. Capacity: 40 gpm. MAWP: 135 psig. Inlets: (1) 1 in. dia. port (steam), (1) 1 in. dia. port (chilled water), (1) 1 in. dia. port (condensate). Outlets: (1) 1 in. dia. port (steam), (1) 1 in. dia. port (chilled water), (1) 1 in. dia. port (condensate)
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1745
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 8.80-8.40/4.20
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 94
- Ancho (pulgadas): 55
- Altura (pulgadas): 96
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

















































