Juego de agua caliente montado sobre patines California Hydronics - 19,6 pies cuadrados

Juego de agua caliente montado sobre patines California Hydronics - 19,6 pies cuadrados

Juego de agua caliente montado sobre patines California Hydronics. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett, modelo: SU-65-2, ref. No: 93Y77202-03-3 y 5-260-06-060-001, Nat'l Bd: 30030, material del tubo: cobre, número de pasadas: 2, dimensiones del tubo: 5/8 pulg. de diámetro. x 5 pies L, superficie de transferencia de calor: aprox. 19,6 pies cuadrados, volumen del tubo: 2 gal. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett, modelo: SU-85-4, ref. No: 93Y77202-01-3 y 5-261-08-060-033, Nat'l Bd: 30027, material del tubo: cobre, número de pasadas: 4, número de tubos: 44, dimensiones del tubo: 5/8 pulg. diámetro. x 5 pies L, superficie de transferencia de calor: aprox. 41 pies cuadrados, volumen del tubo: 3,5 gal. (2) Tanques de condensado: 10 galones, MAWP: 125 psi a 210 °F. La unidad está equipada con (2) válvulas electroneumáticas y (2) válvulas de alivio de presión Jordan. (2) Bombas centrífugas Bell & Gossett, modelo: 11/28C, MAWP: 175 psi, capacidad: 60 gpm a 50 pies, 1800 rpm máximo. (2) Motores industriales Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) conector roscado de 2 pulg. (hembra), (1) 4 pulg. de diámetro. tubería (vapor). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (vapor), (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (producto). Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies 1 pulgada de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BFLV200.7
  • Fabricante: California Hydronics
Detalles de la caldera
  • Tipo de caldera: Hot Water Boilers
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. threaded fitting(female), (1) 4 in. dia. pipe (steam). Outlets: (1) 2 in. dia. pipe (steam), (1) 2 in. dia. pipe (product).
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Baldor Industrial Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.2/4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 100
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 85
Detalles adicionales del producto
Juego de agua caliente montado sobre patines California Hydronics - 19,6 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente