Juego de agua caliente montado sobre patines California Hydronics

Juego de agua caliente montado sobre patines California Hydronics

Juego de agua caliente montado sobre patines California Hydronics. Dimensiones del intercambiador de calor: 10 pulgadas de diámetro x 61 pulgadas de largo. (2) Tanques de condensado: 10 galones, MAWP: 125 psi a 210 °F. La unidad está equipada con (2) válvulas electroneumáticas y (2) válvulas de alivio de presión Jordan. (2) Bombas centrífugas Bell & Gossett, modelo: 11/28C, MAWP: 175 psi, capacidad: 60 gpm a 50 pies, 1800 rpm máximo. (2) Motores industriales Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) conector roscado de 2 pulg. (hembra), (1) 4 pulg. de diámetro. tubería (vapor). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (vapor), (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (producto). Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BFLV201.7
  • Fabricante: California Hydronics
Detalles de la caldera
  • Tipo de caldera: Hot Water Boilers
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. threaded fitting(female), (1) 4 in. dia. pipe (steam). Outlets: (1) 2 in. dia. pipe (steam), (1) 2 in. dia. pipe (product).
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Baldor Industrial Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.2/4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 100
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 85
Detalles adicionales del producto
Juego de agua caliente montado sobre patines California Hydronics
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente