Kanalflakt K8XL Ventilador ciclónico en línea con conducto de polvo (115 V, 60 Hz, 2930 RPM)

Kanalflakt K8XL Ventilador ciclónico en línea con conducto de polvo (115 V, 60 Hz, 2930 RPM)

Ventilador de conducto en línea Kanalflakt: 502 cfm máx. Modelo: K8XL, Número de serie: 606998. Fuente de alimentación: 115 V, 60 Hz, 152 Watts, 2930 RPM. Temperatura máxima protegida térmicamente 140 F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS60
  • Fabricante: Kanalflakt
  • Modelo: K8XL
  • Número de serie: 606998
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 21
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 50
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Kanalflakt K8XL Ventilador ciclónico en línea con conducto de polvo (115 V, 60 Hz, 2930 RPM)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente