Ketama Inc.-División de transferencia de calor Intercambiador de calor de tubos múltiples de acero inoxidable

Ketama Inc.-División de transferencia de calor Intercambiador de calor de tubos múltiples de acero inoxidable

1991 Ketama Inc., Intercambiador de calor de tubos múltiples. Acero inoxidable. Modelo N/D. S/N DXMB. Tamaño del refrigerador: 504-0-06-1. Barril: 6.047 pulgadas de diámetro. x 48 pulg. L. Tubos: (31) 1/2 pulg. de diámetro. Las conexiones finales son posibles a través de (2) 8 pernos, 8-1/2 pulgadas de diámetro. bridas. Especificaciones del tubo: lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 120 °F, lado del tubo MAWP: 200 psi a 100 °F, carcasa MDMT- (-)20° F a 150 psi, tubo MDMT- (-) 20° F a 200 psi . Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI138.
  • Fabricante: Ketema Inc.
  • Número de serie: DXMB
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Ketama Inc.-División de transferencia de calor Intercambiador de calor de tubos múltiples de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente