Ketema Inc. División de transferencia de calor DXMB Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 50,4 pies cuadrados

Ketema Inc. División de transferencia de calor DXMB Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 50,4 pies cuadrados

1992 Ketema Inc. División de transferencia de calor Intercambiador de calor de carcasa y tubos DXMB. Modelo: 607-Q-SP-1C. Número de serie: U9224129. P/N: 410-00200-002. Nat'l Bd: 5402. Material del tubo: acero al carbono. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 55. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 7 pies L. Área de superficie de transferencia de calor: 50,4 pies cuadrados. Volumen del tubo: 4 gal. Lado de la carcasa MAWP: 300 psi a 200 °F. Lado de la carcasa MDMT: -20°F a 300 psi. Lado del tubo MAWP: 300 psi a 300°F. Lado del tubo MDMT: -20°F a 300 psi. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. alimentación del producto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. alimentación de medios. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. descarga de medios, (1) 3/4 pulg. de diámetro. drenaje de medios, (1) 1 pulg. de diámetro. bisel con alivio de seguridad hexagonal, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. descarga del producto. Dimensiones totales 4 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 10 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LCNM006.
  • Fabricante: Ketema Inc.
  • Modelo: 607-Q-SP-1C
  • Número de serie: U9224129
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Ketema Inc. División de transferencia de calor DXMB Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 50,4 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente