Key Technology, Inc. Agitador de deshidratación de acero inoxidable

Key Technology, Inc. Agitador de deshidratación de acero inoxidable

Key Technology, Inc. Agitador deshidratador de acero inoxidable. Motor de eficiencia premium, 2 hp, 1170 rpm, 460 V, 3,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Sistema agitador. Dimensiones de la plataforma: 63 pulgadas de largo x 56-1/2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Pantalla de la plataforma: 56 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho. Pantalla de la plataforma inferior: 56 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho. Barra doble, sistema de pulverización (13). (8) Resortes del alimentador vibratorio. (8) Abrazaderas de seguridad. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP122.5a
  • Fabricante: Key Technology
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Key Technology, Inc. Agitador de deshidratación de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente