Killebrew Engineering Corporation Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Killebrew Engineering Corporation Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Killebrew Engineering Corporation Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Dimensiones del barril: 11 pulgadas de diámetro. x 30 pulg. L. (14) 1 pulg. de diámetro. tubos intercambiadores de calor. MAWP: 160 PSI a 650°F. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto bridado (chaqueta), (1) puerto de entrada de producto de 2 pulg. Salidas: Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto bridado (chaqueta), (1) puerto de entrada de producto de 2 pulg. Dimensiones totales: 54-3/4 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA002.
  • Fabricante: Killebrew Engineering Corporation
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Killebrew Engineering Corporation Intercambiador de calor de carcasa y tubos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente