Serpentín evaporador de amoníaco/freón King Air Systems IRF-60-0310-AA-4-058-717R - 34 TR, 4 ventiladores

Serpentín evaporador de amoníaco/freón King Air Systems IRF-60-0310-AA-4-058-717R - 34 TR, 4 ventiladores

1996 Evaporador de explosión de baja temperatura y 4 ventiladores King Penthouse. Modelo: IRF-60-0310-AA-4-058-717R. Toneladas de diseño: 34 a 10 FTD. Refrigerante: Amoníaco. CFM: 48.000. RPM: 1140, 460 V, trifásico, 60 Hz. (4) 5 caballos de fuerza, 28,8 amperios a carga completa. Voltaje de control 120 voltios. (ACN601a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC346.27a
  • Fabricante: King Air Systems
  • Modelo: IRF-60-0310-AA-4-058-717R
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 34
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 34
  • Flujo de aire (CFM): 48000
  • # Aficionados: 4
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 28.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • ACN: 601a
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
  • Problemas o problemas conocidos: Manufacturer out of business
Serpentín evaporador de amoníaco/freón King Air Systems IRF-60-0310-AA-4-058-717R - 34 TR, 4 ventiladores
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente