- Detalles del producto
Serpentín evaporador de amoníaco/freón King Air Systems IRF-60-0310-AA-4-058-717R - 34 TR, 4 ventiladores
1996 Evaporador de explosión de baja temperatura y 4 ventiladores King Penthouse. Modelo: IRF-60-0310-AA-4-058-717R. Serie: 96-R01875A2. Toneladas de diseño: 34 a 10 FTD. Refrigerante: Amoníaco. CFM: 48.000. RPM: 1140, 460 V, trifásico, 60 Hz. (4) 5 caballos de fuerza, 28,8 amperios a carga completa. Voltaje de control 120 voltios. (ACN601a). 3 aletas por pulgada.
- Cantidad en stock: BDPC347.27a
- Fabricante: King Air Systems
- Modelo: IRF-60-0310-AA-4-058-717R
- Número de serie: 96-R01875A2
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 34
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 34
- Flujo de aire (CFM): 4,800
- # Aficionados: 4
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- Amperios de motor: 28.8
- ACN: 601a
- Año de fabricación: 1996
- Año de instalación: 2001
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Seafood Supplier
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



































