Contenedor de hielo móvil de acero inoxidable Kloppenberg & Co. para almacenamiento exprés

Contenedor de hielo móvil de acero inoxidable Kloppenberg & Co. para almacenamiento exprés

Contenedor de hielo móvil de acero inoxidable Kloppenberg & Co. para almacenamiento exprés. N.º de serie: 8676.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: VAP01
  • Fabricante: Kloppenberg & Co
  • Número de serie: 8676
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 91
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 100
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
Contenedor de hielo móvil de acero inoxidable Kloppenberg & Co. para almacenamiento exprés

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente