Compresor rotativo de tornillo desnudo Kobelco (Kobelco 23MNB)

Compresor rotativo de tornillo desnudo Kobelco (Kobelco 23MNB)

Compresor rotativo de tornillo Kobelco. Modelo: 23MNB. N.° de serie: 23M116VS. Presión de prueba (PSIG): FUGA: 350, HIDRAULICA: 525.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCED01
  • Fabricante: Kobelco
  • Modelo: 23MNB
  • Número de serie: 23M116VS
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Kobelco
  • Modelo de compresor: 23MNB
  • Compresor SN: 23M116VS
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,125
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • Año de reconstrucción del compresor: 2018
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 2,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor rotativo de tornillo desnudo Kobelco (Kobelco 23MNB)

Precio:
$0
Vender artículos similares