Serpentín del evaporador de amoníaco Krack - 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín del evaporador de amoníaco Krack - 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín del evaporador de amoníaco Krack. Falta la placa de datos en la unidad.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI18
  • Fabricante: Krack
Detalles del serpentín del evaporador
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
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
  • # motores: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 140
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 2,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín del evaporador de amoníaco Krack - 3 ventiladores (baja temperatura)