Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTR - 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTR - 3 ventiladores (baja temperatura)

Evaporador enfriador Krack serie BTR. Falta la placa de datos en la unidad.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI23
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: BTR
Detalles del serpentín del evaporador
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
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
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) - Fan Motors: 1/6 HP, 115 Volts, 1 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 117
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTR - 3 ventiladores (baja temperatura)