Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTR28-HG-RBA - 2,75 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTR28-HG-RBA - 2,75 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporativo Krack BTR28-HG-RBA. 2 ventiladores, motores de 1/6 hp y 3700 CFM. Gabinete y bandeja de drenaje de acero inoxidable. Unidad diseñada para alimentación inferior recirculada (amoníaco). 2,75 toneladas (33 000 Btuh a 10 °C).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI03
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: BTR28-HG-RBA
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 2.75
  • Flujo de aire (CFM): 3,700
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 1.08
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 67.5
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
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
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motor, 1/6 Hp, 115 Volt, 1 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 83
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 860
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTR28-HG-RBA - 2,75 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)