Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTRS-34-RBA-HGU - 2,95 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTRS-34-RBA-HGU - 2,95 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Evaporador enfriador Krack BTRS-34-RBA-HGU. 3 ventiladores, motores de 1/6 hp y 6000 CFM. Gabinete y bandeja de drenaje de acero inoxidable. Unidad diseñada para alimentación por expansión directa (amoníaco). 2.95 toneladas (35,400 Btuh a 10 grados de temperatura ambiente).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI15
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: BTRS-34-RBA-HGU
  • Número de serie: 387125
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 2.95
  • Flujo de aire (CFM): 6,000
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 0.79
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 67.5
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Left
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
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 115 Volts, 1/6 Hp. 1 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 117
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTRS-34-RBA-HGU - 2,95 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)