Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTRS-36-RBA-HGU - 3,6 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTRS-36-RBA-HGU - 3,6 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Evaporador enfriador Krack BTRS-36-RBA-HGU. 3 ventiladores, motores de 1/6 hp y 5850 CFM. Gabinete y bandeja de drenaje de acero inoxidable. Unidad diseñada para alimentación inferior recirculada (amoníaco). 3.6 toneladas (43,500 BTU/h a 10 grados Celsius).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI22
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: BTRS-36-RBA-HGU
  • Número de serie: 367124-B
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 3.6
  • Flujo de aire (CFM): 5,850
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 1.19
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 68
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
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
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 1/6 HP, 115 Volts, 1 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 117
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 1,040
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTRS-36-RBA-HGU - 3,6 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$0
Vender artículos similares