- Detalles del producto
Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTRS-38-RTA-A - 4,12 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)
Evaporador enfriador Krack BTRS-38-RTA. 3 ventiladores, motores de 1/6 hp y 6000 CFM. Gabinete y bandeja de drenaje de acero inoxidable.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRI16
- Fabricante: Krack
- Modelo: BTRS-38-RTA-A
- Número de serie: 425298-017
Detalles del serpentín del evaporador
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 4.12
- Flujo de aire (CFM): 5,550
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 1.58
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Air
- Descongelar sartén: Water
- Nivel de sonido (dbA @ 10): 68.5
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 3
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motors - 1/6 Hp, 203-230 Volts, 1 Ph. Missing one motor.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 117
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 28
- Peso libras): 1,300
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1992
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!