Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTRS24-DXA-A - 2,5 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTRS24-DXA-A - 2,5 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Evaporador enfriador Krack BTRS. Modelo: BTRS24-DXA-A. N.º de serie: 39308801C5. Presión de prueba de fábrica: 350 PSI. Tipo de refrigeración: R-717.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI25
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: BTRS24-DXA-A
  • Número de serie: 39308801C5
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 2.5
  • Flujo de aire (CFM): 4,000
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 0.54
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 66.5
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
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
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motor - 115 Volt, 1 PH, 1/6 Hp.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 117
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 580
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1988
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Krack BTRS24-DXA-A - 2,5 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$0
Vender artículos similares