Krack CPC-448-4-RBF-22-HGU-LH-7.5 Bobina de evaporador de amoníaco - 3 ventiladores

Krack CPC-448-4-RBF-22-HGU-LH-7.5 Bobina de evaporador de amoníaco - 3 ventiladores

Bobina Evaporadora Krack Usada
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP24
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: CPC-448-4-RBF-22-HGU-LH-7.5
  • Número de serie: 3811951
Detalles del serpentín del evaporador
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 23-22/11
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 167
  • Ancho (pulgadas): 84
  • Altura (pulgadas): 54
  • Peso libras): 5,510
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1984
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Krack CPC-448-4-RBF-22-HGU-LH-7.5 Bobina de evaporador de amoníaco - 3 ventiladores

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente