Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX3S-720-DXA-RH - 6 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX3S-720-DXA-RH - 6 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack serie DT. Modelo: DTX32-720-DXA-RH. N.º de serie: 427551-2. Presión de diseño: 302. Refrigerante: R-717 (amoníaco). Aletas por pulgada: 3. CFM: 13 800.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAE24
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX3S-720-DXA-RH
  • Número de serie: 427551-2
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 6,570
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 5,980
  • Flujo de aire (CFM): 13,800
  • Velocidad de la cara (FPM): 620
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.3
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 72
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 3
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
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 1/3 Hp, 460 Volt, 3 Ph, 60 Hz, 0.85 FLA.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 105
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 45
  • Peso libras): 1,610
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX3S-720-DXA-RH - 6 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)