Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX3S-810-DXA-HGC-LH - 6,7 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX3S-810-DXA-HGC-LH - 6,7 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack serie DT. Modelo: DTX3S-810-DXA-HGC-LH. Número de serie: 427551-05B. Refrigerante: R-717 (amoníaco). Presión de diseño: 302 PSIG. CFM: 15,000. Aletas por pulgada: 4.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAE11
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX3S-810-DXA-HGC-LH
  • Número de serie: 427551-05B
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6.7
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 6,720
  • Flujo de aire (CFM): 15,000
  • Velocidad de la cara (FPM): 673
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.3
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 74
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Left
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
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 1/2 Hp, 460 Volt, 60 Hz, 3 Ph, FLA 0.95.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 105
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 45
  • Peso libras): 1,720
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX3S-810-DXA-HGC-LH - 6,7 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)