Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX4S-960-DXA-A-LH - 8 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX4S-960-DXA-A-LH - 8 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack serie DT. Modelo: DTX4S-960-DXA-A-LH. N.º de serie: 42551-09-B. Presión de diseño: 302 PSI. Refrigerante: R-717 (amoníaco). Aletas por pulgada: 3. CFM: 18400.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAE13
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX4S-960-DXA-A-LH
  • Número de serie: 427551-09-B
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 8,760
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 8
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 7,970
  • Flujo de aire (CFM): 18,400
  • Velocidad de la cara (FPM): 620
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 3
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 73
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 4
  • Zurdo o diestro: Left
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
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (4) Fan Motors - 460 Volts, 3 Ph, 60 Hz, 1/3 HP, FLA: 0.85.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 134
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 2,090
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX4S-960-DXA-A-LH - 8 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)