Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX5S-1640-DXA-HGU-RH - 13,6 TR, 5 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX5S-1640-DXA-HGU-RH - 13,6 TR, 5 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack serie DT. Modelo: DTX5S-1640-DXA-HGU-RH. N.º de serie: 490366-04A. Presión de diseño: 302 PSI. Refrigerante: R-717 (amoníaco). Aletas por pulgada: 3. CFM: 22,850.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAE20
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX5S-1640-DXA-HGU-RH
  • Número de serie: 490366-04A
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 15,150
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 13.6
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 13,775
  • Flujo de aire (CFM): 22,850
  • Velocidad de la cara (FPM): 614
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 4.8
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 5
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
  • # motores: 5
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (5) Fan Motors - 1/2 Hp, 460 Volts, 3 Ph, 60 Hz, 0.95 FLA.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 162
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 45
  • Peso libras): 2,860
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Krack DTX5S-1640-DXA-HGU-RH - 13,6 TR, 5 ventiladores (baja temperatura)