- Detalles del producto
Serpentín evaporador de amoníaco Krack PCS2S-5610-3-1-1.5-RBA-HGU-LH - 21.58 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)
Krack PCS2S-5610-3-1.5-RBA-HGU-LH - Evaporador enfriador trifásico de 230/460 voltios, 21,58 toneladas, (2) ventiladores de 36", serpentín de 3 aletas por pulgada. Unidad diseñada para operar con amoníaco recirculado de alimentación inferior.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRI41
- Fabricante: Krack
- Modelo: PCS2S-5610-3-1-1.5-RBA-HGU-LH
- Número de serie: 47522-034
Detalles del serpentín del evaporador
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 21.58
- Flujo de aire (CFM): 21,400
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Bottom
- Descongelación del serpentín: Gas
- Descongelar sartén: Gas
- Aletas por pulgada: 3
- # Aficionados: 2
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motor - 2 Hp, 230/460 Volts, 3 Ph.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 160
- Ancho (pulgadas): 50
- Altura (pulgadas): 65
- Peso libras): 7,400
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1090
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!