Serpentín evaporador de amoníaco Krack PCS2S-5610-3-1.5-RBA-HGU-LH - 21.58 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack PCS2S-5610-3-1.5-RBA-HGU-LH - 21.58 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Krack PCS2S-5610-3-1.5-RBA-HGU-LH - Evaporador enfriador trifásico de 230/460 voltios, 21,58 toneladas, (2) ventiladores de 36", serpentín de 3 aletas por pulgada. Unidad diseñada para operar con amoníaco recirculado de alimentación inferior.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI40
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: PCS2S-5610-3-1.5-RBA-HGU-LH
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 21.58
  • Flujo de aire (CFM): 21,400
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motors - 2 Hp, 230/460 Volts, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 160
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 65
  • Peso libras): 7,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Krack PCS2S-5610-3-1.5-RBA-HGU-LH - 21.58 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente