Serpentín evaporador de amoníaco Krack PFDA2S-5310-4-1.5-RBA-HGP-LH-2 - 23.6 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Krack PFDA2S-5310-4-1.5-RBA-HGP-LH-2 - 23.6 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Evaporador de aire descendente para congelador Krack PFDA2S-5310-4-1.5RBA-HGP-LH-2. Dos ventiladores de 42, serpentín de 4 aletas por pulgada, gabinete de acero con serpentín de aluminio y bandeja de drenaje aislada de acero inoxidable. La unidad está diseñada para funcionar con amoníaco recirculado por la parte inferior.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI32
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: PFDA2S-5310-4-1.5-RBA-HGP-LH-2
  • Número de serie: 851078-020-001
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 23.6
  • Flujo de aire (CFM): 29,900
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Left
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
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motors - 230/460 Volt, 3 Ph, 1.5 Hp
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 75
  • Peso libras): 3,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Krack PFDA2S-5310-4-1.5-RBA-HGP-LH-2 - 23.6 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)