Kramer Industries CTT Thermobank Sistema de condensación de descongelación de gas caliente - 5 toneladas

Kramer Industries CTT Thermobank Sistema de condensación de descongelación de gas caliente - 5 toneladas

Kramer Industries CTT Thermobank Sistema de condensación de descongelación de gas caliente: 5 toneladas. Modelo: CTT20500M22-G. Número de serie: M0069365-011. Temperatura media. Refrigerante: R-22. Compresor de disco Copeland, modelo: 2DD3-050E-TFD-200, S/N: ET 0050027SS, 5 hp, 380-420/460 V, 10,5 RLA, 60,0 LRA, 50/60 Hz, trifásico. (2) Motores Eléctricos, 1/2 hp, 1075 rpm, 460 V, 2.4 FLA, 60 Hz, monofásicos. (2) Ventiladores de 3 aspas, aspas de ventilador de 8 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Thermobank ofrece más refrigeración con menos consumo de energía, menos equipo, menos instalación y menor costo operativo. Thermobank está disponible para todas las aplicaciones comerciales e industriales. Con Thermobank se necesita menos equipo porque realiza más refrigeración en 24 horas que cualquier otro sistema de paquete y también tiene el período de descongelación más rápido (normalmente de 5 a 10 minutos). Entradas: (1) puerto de 1 pulg. Salidas: (1) puerto de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto (H15) (ACN103).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FRGW201B.
  • Fabricante: Kramer Industries
  • Modelo: CTT20500M22-G
  • Número de serie: M0069365-011
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Kramer Industries CTT Thermobank Sistema de condensación de descongelación de gas caliente - 5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente