Kramer Industries CTT24400L44 Unidad condensadora de aire

Kramer Industries CTT24400L44 Unidad condensadora de aire

Unidad de condensación de aire de Kramer Industries. Modelo: CTT24400L44. Número de serie: D99 72469-061. Refrigerante: R-404. (2) Compresor Copeland - Modelo: 4DT-F76KE, 460 voltios, 60 Hz, Ph: 3, RLA: 66, LRA: 346. Presiones de diseño - Lado bajo: 180 PSIG. Lado alto: 450 PSIG. Ventiladores del condensador: 460 voltios, 60 Hz, Ph: 3, Cant.: 4, FLA cada uno: 1,8, HP cada uno: 3/4. Carga máxima del ventilador Evap: 8 amperios. Ventilador del compresor: 0,5 Amperios. Dispositivo de protección contra sobrecorriente máxima: 150 amperios. Conexiones - Succión OD: 3 1/8, LIQ OD: 1 1/8.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LIQ07
  • Fabricante: Kramer Industries
  • Modelo: CTT24400L44
  • Número de serie: D99 72469-061
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors (4): 1 HP.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 233
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 62
  • Peso libras): 5,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: M20 Northstar Ice Maker
Kramer Industries CTT24400L44 Unidad condensadora de aire

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente