Lámpara de iluminación Hi-Tek Lithonia

Lámpara de iluminación Hi-Tek Lithonia

Las luces industriales Lithonia resisten vibraciones, suciedad, calor, humedad y corrosividad al mismo tiempo que brindan niveles adecuados de iluminación eficiente. La iluminación comercial Lithonia proporciona una luz brillante dentro de un almacén o tienda.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.31
  • Fabricante: Lithonia
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 37
  • Peso libras): 25
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: No tag plate. No bulbs
Lámpara de iluminación Hi-Tek Lithonia

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente