Lang Manufacturing Cámara de fermentación frontal con vista a tamaño completo - 528 pies cuadrados. Pie.

Lang Manufacturing Cámara de fermentación frontal con vista a tamaño completo - 528 pies cuadrados. Pie.

Lang Manufacturing Cámara de fermentación frontal con vista a tamaño completo. Capacidad estimada aproximada: 528 pies cuadrados. La unidad tiene 24 soportes para bandejas de dimensiones 11 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho, fácilmente visibles a través de tres puertas frontales de vidrio. Tanto la temperatura como la humedad se controlan con dial y una lámpara de advertencia de agua se enciende cuando el depósito de agua está fuera del agua. Requisitos eléctricos: 120 V, 16,7 amperios, 2000 vatios. El fermentador modelo PF-F-3 proporciona una de las etapas más importantes y delicadas del proceso de horneado al acelerar la fermentación de la levadura en un ambiente cálido y húmedo, lo que hace que la masa suba. En este proceso se crea aproximadamente el 50% del volumen del producto. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 11-1/2 pulgadas de alto (H17) (ACN14).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMN036.2
  • Fabricante: Lang Manufacturing
  • Modelo: PF-F-3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lang Manufacturing Cámara de fermentación frontal con vista a tamaño completo - 528 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente