- Detalles del producto
Langsenkamp Co. Acabadora/Pulper con paleta de cepillo
Langsenkamp Co. Acabadora/pulperadora de paletas con cepillo. Modelo: 500. Cámara de criba cilíndrica: 23 pulgadas de largo x 11 pulgadas de diámetro (se estrecha a 9 pulgadas de diámetro). Dimensiones del cepillo/paleta: (3) Motor eléctrico WUS de 23 pulg. de largo x 2 pulg., 2 hp, 220/460 V, 8,2/4,3 amperios, 60 hz, trifásico. Los pulpers están diseñados para la separación de líquidos y sólidos mediante paletas que giran concéntricamente dentro de un tamiz cilíndrico. El líquido y la cantidad deseada de sólidos pasan a través de la pantalla. Cuando la rotura de la piel o las semillas es un problema, las paletas de cepillo, como en esta unidad, pueden reemplazar las barras de metal. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. TNP. Salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (salida del producto), (1) 3 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de largo (descarga). Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: EMFP008.
- Fabricante: Langsenkamp
- Modelo: 500
- Número de serie: 5146
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: US Electrical Motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2
- Voltaje del motor: 220/460
- Amperios de motor: 8.2/4.3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 57
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 47
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


















