Lau 60646201 Aspas de ventilador con paso de 62 grados (21 pulgadas, 4 aspas)

Lau 60646201 Aspas de ventilador con paso de 62 grados (21 pulgadas, 4 aspas)

(2) Lau 60646201 Aspa del ventilador Rotación CW Paso de 62 grados (21 pulgadas, 4 aspas)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP43
  • Fabricante: Lau
  • Modelo: 60646201
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 21
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 21
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Lau 60646201 Aspas de ventilador con paso de 62 grados (21 pulgadas, 4 aspas)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente