LAU Industries 6128230001 Fan Blade

LAU Industries 6128230001 Fan Blade

LAU Industries Fan Blade. Part No: 612830001. Fan Blade. 24"- 30 Pitch-CW. 3 Blade Prop-1/2" Bore.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC105
  • Fabricante: Lau
  • Modelo: 612830001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
LAU Industries 6128230001 Fan Blade

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente