Lavadora a presión de agua fría Landa - 2000 PSI

Lavadora a presión de agua fría Landa - 2000 PSI

Lavadora a presión de agua fría Landa - 2000 PSI. Modelo: SEA4-2000B. Número de pieza. SEA4-20021B. Motor: 6 hp, 230 V, 14,4 amperios, 60 Hz, trifásico. PSI: 2000. GPM: 3,9. Tamaño de la boquilla: 06. Neptune 3000 (3/8) pulg. de diámetro. Azadas de 3000 psi wp con pistola pulverizadora. Las características de la lavadora a presión incluyen: bomba de alta presión de baño de aceite Landa, gabinete de acero inoxidable, filtración de entrada, apagado retardado y acepta agua caliente hasta 175ºF. Peso: 220 libras. Entrada: (1) ½ pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) ½ pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN37).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RKFO168
  • Fabricante: Landa
  • Modelo: SEA4-2000B
  • Número de serie: P0602-23295
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lavadora a presión de agua fría Landa - 2000 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente