Lavadora a presión

Lavadora a presión

Sistemas de limpieza Simpson. Hidrolimpiadora, Escopeta de Agua. Modelo WS 3035 E. S/N 805279. Motor: WEG, 208-230/460 voltios, 11,7/5,84 amsp, 60 Hz, 5,0 hp, trifásico, 348 rpm, 3,7 KW.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM180.a
  • Fabricante: Simpson Cleaning Systems
  • Modelo: WS 3035 E
  • Número de serie: 805279
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 348
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 11.7/5.84
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lavadora a presión
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente