Lavadora automática de carro para casa de humo Sani-Matic con controles Plc A/B

Lavadora automática de carro para casa de humo Sani-Matic con controles Plc A/B

Lavador automático de carros para ahumaderos Sani-Matic. Con controles PLC A/B en el gabinete S/S. S/N 66291116567. Modelo: RACK-S-57-P-5T. El piso tiene huellas de ruedas de carro paralelas de 174L x 8 de ancho y 35 de ancho de centro a centro. 10 tubos rociadores verticales de 1,5 diámetro en cada lado con 18 boquillas rociadoras cada uno. Tres cabezales rociadores de 4 boquillas montados en el techo. Tiene capacidad para tres parrillas estándar para ahumaderos. Con bomba centrífuga de 30hp. Filtro de agua de montaje lateral. El gabinete se separa verticalmente para su envío. Las puertas se cierran hermética y fácilmente.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIMM20AC.A
  • Fabricante: Sani-Matic
  • Modelo: Rack-S-57-P-5T
  • Número de serie: 66291116567
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 3,520
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 72-66/33
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 60
  • Tamaño del bastidor del motor: 284TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 248
  • Ancho (pulgadas): 78
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 5,000
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Lavadora automática de carro para casa de humo Sani-Matic con controles Plc A/B

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente