Lavadora de Alta Presión Hotsy Modelo 991A

Lavadora de Alta Presión Hotsy Modelo 991A

Lavadora de alta presión Hotsy. Modelo 991A, S/N H8501 0587. Presión máxima de descarga: 2000 psi. Capacidad: 240 gph. Funciona con gas natural. Motor: 5 hp, 208-230-460 V., 13,8-12,4/6 amperios, 1750 rpm, bastidor 184T, 60 Hz, trifásico. Entrada: 1 pulgada (ACN51).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BWMC074.4
  • Fabricante: Hotsy Corporation
  • Modelo: 991A
  • Número de serie: H8501 0587
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lavadora de Alta Presión Hotsy Modelo 991A
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente