- Detalles del producto
Lavadora de Alta Presión Hotsy Modelo 991A
Lavadora de alta presión Hotsy. Modelo 991A, S/N H248 96 0693. Presión máxima de descarga: 2000 psi. Capacidad: 4 gpm / 240 gph. Funciona con gas natural. Motor: 5 hp, 230 V, 60 Hz, trifásico. Quemador CH: 24 V, BTU/h: 350.000. Amp total 16. Presión máxima de entrada: ½ psi. Entrada/salida: 1 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulg. de largo x 1 pie 6 pulg. de ancho x 5 pies 8 pulg. de alto (ACN51). (BM).
- Cantidad en stock: BWMC400.2a
- Fabricante: Hotsy Corporation
- Modelo: 991A
- Número de serie: H248 96 0693
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









