Lavadora de bandeja de acero inoxidable Douglas Machines Corp.

Lavadora de bandeja de acero inoxidable Douglas Machines Corp.

1989 Douglas Machines Corp. Lavadora de bandejas de acero inoxidable. Modelo: 1527. Apertura interior: 46 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 77,5 pulgadas de alto. (1) Transformador industrial Square D Company, (2) Temporizadores de lavado y enjuague Omron. Diseñado como un lavador y desinfectante de lotes de acero inoxidable de tipo walk-in, el modelo 1527 se puede usar con rejillas de enfriamiento, ollas y utensilios de un solo horno, y con una amplia variedad de cacerolas y bandejas que se encuentran en las industrias de panadería, carnes y dulces. Cuenta con calefacción de vapor vivo para el lavado y calentador eléctrico de refuerzo para el enjuague. Entradas/Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. ventilación, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgada de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto (ACN202).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB171.4
  • Fabricante: Douglas Machines Corp.
  • Modelo: 1527
  • Número de serie: 89-1281
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 103
  • ACN: 202
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1989
Lavadora de bandeja de acero inoxidable Douglas Machines Corp.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente