Lavadora de cajas Godfrey Howden

Lavadora de cajas Godfrey Howden

Lavadora de cajas Godfrey Howden con inyección de vapor calefactor, 90 psi máximo, modelo no. 300S, número de serie. 5020.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: M-130
  • Fabricante: Godfrey Howden
  • Modelo: 300S
  • Número de serie: 5020
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lavadora de cajas Godfrey Howden
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente