Lavadora de cepillos con transportador de acero inoxidable

Lavadora de cepillos con transportador de acero inoxidable

Lavadora de Cepillos con Transportador de Acero Inoxidable. Para la eliminación agresiva de la suciedad de las hojas de Aloe. Diámetros del rodillo del cepillo: (4) 6 pulg., (10) 5 pulg. de diámetro, (10) 4 pulg. de diámetro, (4) 3 pulg. de diámetro. Ancho de la correa: 6 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 7 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Motor Dayton para servicio de lavado, 1 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, monofásico. Reductor de velocidad Winsmith, relación 15, 115 rpm (final). Bomba Centrífuga de Acero, Modelo: 1P788. Motor Dayton, modelo: 9R756, 1/2 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, monofásico. Altura de entrada/salida del transportador: 3 pies. Entradas: (1) 1 pulgada de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Tubo de PVC (boquillas pulverizadoras). Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto XM

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GALO1
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lavadora de cepillos con transportador de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente