Lavadora de corazón centrífuga

Lavadora de corazón centrífuga

Lavadora de corazón centrífuga. Acero inoxidable. Entrada: 11 pulg. Diámetro máximo. del tanque: 32 in. Placa de cubierta operada hidráulicamente para la extracción del producto con dimensiones: 18 in. L x 10 in. W. Tapa superior del tanque asegurada con 4 pernos. Placas de cubierta/acceso: (2) 7-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de alto. Salida: (1) 4-1/2 pulgadas de diámetro. roscado. Especificaciones del motor: 1-1/2 hp, 3500 rpm, 220/380 V, 50 Hz, 68/39 amperios, trifásico. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EEGC136.2a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlet: (1) 4-1/2 in. dia. threaded.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 3500
  • Voltaje del motor: 220/280
  • Amperios de motor: 68/39
  • Hercios del motor (Hz): 50
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 68
Detalles adicionales del producto
Lavadora de corazón centrífuga
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente