Lavadora de flotacion GJ Olney

Lavadora de flotacion GJ Olney

Lavadora de flotación GJ Olney 1990. S/N: 926 G 70. Motor: 7,5 hp, 1165 rpm, 460 V, 10 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba Deming, brida de 10 pulg. de diámetro con (8) orificios, de centro a centro: 9 pulg. Tres etapas: 1.ª lavadora/divisor, 2.ª flotación/divisor, 3.ª salida/divisor. Plataforma de lavadora/división: 92 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto (14) Secciones: 4-1/2 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de largo. Flotación/divisor: 60 pulgadas de largo x 26 pulgadas W. Altura de salida: 47 pulg. H. Sistema de recirculación de agua. Entrada de agua: tubería de 3/4 pulg. Salidas: 1.ª etapa: (2) hembra roscada de 2 pulg., 3.ª etapa: (3) hembra roscada de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 98 pulgadas de largo x 87 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto (BC).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP182.5a
  • Fabricante: G.J. Olney
  • Número de serie: 926 G 70
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lavadora de flotacion GJ Olney
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente